BGS2205 温度コントロールセット 八光電機 02991936

温度コントロールセットBGS2205

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
容量(kW)0.5
電源コード(m)4
内容量1台注文コード02991936品番BGS2205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。

トラスコ品番
735-8045
セット内容
GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2205)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本
容量(kW)
0.5
寸法(mm)
発熱部:540
電源コード(m)
4
電源(V)
100
温度調節範囲(℃)
0~750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする