八光電機
温度コントロールセット
BGS2105
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(kW)
0.3
0.3
0.5
電源コード(m)
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02991952
品番
BGS2105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
トラスコ品番
735-8046
セット内容
GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2105)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本
容量(kW)
0.3
寸法(mm)
発熱部:185
電源コード(m)
3
電源(V)
100
温度調節範囲(℃)
0~750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。