代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
ドゥFグリップ スクエアブレード DGAQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02992310
品番
DGAQ D52-4-2Z
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
341-2730
全長(mm)
50
高さ(mm)
50
適合チップ
DG□4、DGN/R/L
切削幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応