代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
タングFグリップ スクエアブレード TGAQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02992791
品番
TGAQ D120-5-4Z
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
タンググリップチップ対応です。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
339-0740
幅(mm)
4
全長(mm)
90.5
高さ(mm)
90.5
適合チップ
TAG□5、TAG N/R/L
RoHS指令(10物質対応)
対応