曜日別特売
BCM D20-MMT12-CC ドロップミル マルチマスターヘッド BCM-MM イスカル 02994191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドロップミル マルチマスターヘッド BCM-MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-5023
内容量1本注文コード02994191品番BCM D20-MMT12-CC
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボールエンドミルマルチマスタータイプヘッドです。

用途
倣い加工用。
トラスコ品番340-5023刃数2枚全長(mm)48.8適合チップBCR D200-QTコーナー半径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする