曜日別特売
792-02-13-03 方眼シャーレ TGK(東京硝子器械) 02995273

方眼シャーレ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TGK品番792-02-13-03
内容量1個注文コード02995273品番792-02-13-03
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,1781,798

90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。

形状10mm方眼身の外径×高さH(mm)90×20TGK品番792-02-13-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02995273
2020-06-02
用途: なまこの人口種苗の卵の数を数えるため
農・林・水産業

私自身その作業には携わってはいないのでわかりませんが、方眼がついているものが軒並み売切れで、こちらのショップさんで見つけたので購入しました。

対象商品 : 10289781
2019-08-09
用途: 魚介類のマイクロプラスチックの検出
NPO法人R.I.La教育・研究機関

マイクロスコープ使用時に、検体のサイズが把握できて非常に便利である。

対象商品 : 02995264
2018-06-12
用途: コケの観察、記録撮影。
建設業・工事業

長さや幅が一目で分かるため観察が早くでき、濡らしても問題がない。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする