※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロキャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 02995666 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。
アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。
TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。
20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。
微量ハイブリダイゼーション用。

容量(μL)2 TGK品番800-11-94-03 摘要ゴム球1個付き 長さ(mm)32 内径(Φmm)0.28 外径(Φmm)0.76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする