標準温度計 棒状 水銀

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)-56〜0 注文コード02996472 品番JC-1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,400
この商品は温度範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

温度範囲(℃)-56〜0 TGK品番801-53-01-10 全長(mm)300 番号0 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※メーカー成績書付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02996472 JC-1150 76294619 JC-1150 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 1本 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48631494
2023-06-29
用途:
加工所室温の校正
ケイティフーズ 様 (製造業)

写真と異なり温度計が入っているケースが非常に質素でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする