曜日別特売
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739

68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739
68746 GIVI EASY01 タンクロック GIVI(ジビ) 02996739

GIVI EASY01 タンクロック

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02996739
品番
68746
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ショートツーリングにおすすめの容量6Lタンクロック。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
4か所の位置調整が可能で、幅広い車種に対応。
コンパクトな設計で、荷物少なめのツーリングに使いやすいサイズです。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
荷物が少なめのショートツーリングにおすすめ
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品
レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
寸法(mm)
底部270×底部横220×高さ130
容量(L)
6
最大積載量(kg)
2
本体質量(kg)
0.8
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする