- 用途
- 磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
12Lから16Lまで容量を拡張可能。荷物量に合わせて収納スペースを調整でき、日常使用からツーリングまで幅広く対応
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
- 付属品
- レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
- 容量(L)
- 46372
- 最大積載量(kg)
- 2
- 本体質量(kg)
- 1.1
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 底部330×底部260×150-190