代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02997596
品番
HTP LNAR 1006 FR
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途
プランジ加工用。
仕様
推奨加工条件fz(mm/t):0.05〜0.15
トラスコ品番
340-8128
材質
IC808
厚さ(mm)
10.13
刃長(mm)
10.5
コーティング
PVD、CVD
適合ホルダ
HTP-LN10、HTP-M-LN10、HTP-R-LN10、HTF-R-LN10
コーナー半径(mm)
1
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応