仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08~0.20トラスコ品番338-9032材質IC1030適合ホルダC#-HELIR/L・DGAD RE/LE-JHP・DGAD-B-D・DGAD・DGFH・DGFH-JHP・DGFHL-26B-TR-D・DGFHR/L・DGFHR/L-B-D..(R/L)・DGFHR/L-BC-JHP・DGFS・DGPAD-JHP・DGPAD-XL-JHP・DGTR/L・DGTR/L-B-D-JHP-SL・DGTR/L-B-D-JHP-SL-MC・DGTR/L-B-D-SH・DGTR/L-B/BC-D・DGTR/L-BC-T・HELIR/L・DGAQ・DGAQ-JHPコーナー半径(mm)0.3材種IC1030RoHS指令(10物質対応)対応