曜日別特売
JC-9308 軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器 02998606

軽液用比重計 72~10度 250mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02998606品番JC-9308
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

海水の塩分測定用に用いられます。

目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
注意
品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02998606
2022-01-14
用途: 灯油と軽油を一部同じようなポリタンクを使用しています。置き場所で区別していたわけですが、一部判別出来ないのが見つかりました。比重計が市販されていることがわかりました。それで購入しました。
農・林・水産業

安価で購入できて、機能的で簡単に即手できて満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする