チューブフィッティング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02998974 品番 802-17-81-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
型式30-3MC 2 ねじ寸法PT1/8 チューブ外径(Φmm)3 TGK品番802-17-81-01 材質PTFE 全長(mm)24 質量(g)約3.0 六角対辺(mm)8 材質(ナット)ECTFE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02999026
2015-05-25
用途:
塗料配管

真鍮フィッティングでも良かったが、清掃手間を考えてテフロン仕様にしてみた。
金口接続側の相手はホース継手のテーパー口だったが、テフロン樹脂がうまくパッキン代わりになり漏れ無し。
チューブ接続側もテフロンチューブ外6φ内5φで問題なし。精度も良い。
分っていたが真鍮に比べ軽量。在庫品でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする