TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材フィッティング
チューブフィッティング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02999561
品番
802-17-85-03
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
型式
30-6BU
チューブ外径(Φmm)
6
取付内径(Φmm)
10.2
TGK品番
802-17-85-03
材質
PTFE
全長(mm)
43
質量(g)
約7.8
六角対辺(mm)
12
材質(ナット)
ECTFE