※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用網/ネット
TFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02999875
品番
803-17-37-16
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
1
穴径A(Φmm)
0.75
TGK品番
803-17-37-16
材質
PTFE