※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用網/ネット
TFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02999884
品番
803-17-37-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
1.5
穴径A(Φmm)
1
TGK品番
803-17-37-17
材質
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02999884
803-17-37-17
76336865
F-3005-006
PTFEパンチングシート
TGK(東京硝子器械)
1枚
¥
9,690
税込
¥
10,659
注文コードが変更になりました