曜日別特売
- 保存容器 ジップロック スクリューロック 300ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03000117

- 保存容器 ジップロック スクリューロック 300ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03000117
- 保存容器 ジップロック スクリューロック 300ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03000117
- 保存容器 ジップロック スクリューロック 300ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ 旭化成ホームプロダクツ 03000117

保存容器 ジップロック スクリューロック 300ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(24点)
注文コード
03000117
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃なので、食品の冷凍保存から電子レンジ加熱まで使用できます。スクリュー式のフタなので、密閉性が高く、液体や湿気を嫌う食品の保存に便利です。ジップロックの同シリーズはフタを共用できます。使用しないときは重ねて収納できるので省スペースですみます。
商品切替のためロゴデザインが異なる場合がございます。

材質
[容器・蓋]ポリプロピレン
容量(mL)
300
容器寸法(Φ×mm)
118×58
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする