TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ユニオン
ストレート・ユニオン PFA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合外径(Φmm)
6
注文コード
03000225
品番
803-17-77-01
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
この商品は
適合外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
6
TGK品番
803-17-77-01
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
18