TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ユニオン
ストレート・ユニオン PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合外径(Φmm)
19
注文コード
03000261
品番
803-17-77-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
適合外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
19
TGK品番
803-17-77-05
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03000261
803-17-77-05
76337249
F-2200-005
PFA ストレート・ユニオン
フロン工業
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました