TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ニップル
メイル・コネクター PFA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03000636
品番
803-17-77-52
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
仕様(mm)チューブ外径(Φ)
6
TGK品番
803-17-77-52
寸法E(mm)
7
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法PT
1/4