TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ニップル
メイル・コネクター PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
803-17-77-58
注文コード
03000697
品番
803-17-77-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
TGK品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様(mm)チューブ外径(Φ)
10
TGK品番
803-17-77-58
寸法E(mm)
7
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
13
寸法PT
3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03000697
803-17-77-58
76338746
F-2203-008
PFA メイル・コネクター
フロン工業
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました