仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.30~0.40トラスコ品番340-4853材質IC1030適合ホルダADMP D45・TAGPAD-JHP・TAGPAD-XL-JHP・TGAD・TGAD RE/LE-JHP・TGFH-JHP・TGFH-MB・TGFH-S・TGFH/R/L・GFHL-TR・TGFHR/L・TGFHR/L-JHP・TGFS・TGSU・TGTR/L-D・TGTR/L-IQ・TGTR/L-IQ-2Z・TGTR/L-JHP・TGTR/L-JHP-MC・TGAQ・TGAQ-JHPコーナー半径(mm)0.5チップ形状縦置き材種IC1030RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7