tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き7.46mm/開口率77.8%
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
¥129,800
1式(50枚)
アズワン品番
64-6398-14-23
64-6398-12-23
64-6398-13-23
64-6398-14-23
64-6398-15-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(30枚)
注文コード
03002960
品番
-
参考基準価格(税別)
¥136,420
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
アズワン品番
64-6398-14-23
仕様
※幅300×長さ300
ピッチ
8.46
線径(Φ)
1
目開き
7.46
開口率(%)
77.80%