tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き7.46mm/開口率77.8%
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
ピッチ
8.46
線径(Φ)
1
目開き
7.46
開口率(%)
77.80%
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03002960
-
1式(30枚)
64-6398-14-23
¥
136,420
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03032290
-
1式(50枚)
64-6398-13-23
¥
101,190
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03036937
-
1式(20枚)
64-6398-15-23
¥
207,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03041977
-
1式(50枚)
64-6398-12-23
¥
65,960
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください