代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
タング4フィード チップ FF VNMT 0706
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03003205
品番
FF VNMT 0706ZNER
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
4コーナー使い縦置きチップです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
161-4437
材質
IC830
刃長(mm)
1.5
コーナーR(mm)
1
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応