代表画像

タング4フィード チップ FF VNMT 0706

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03003248 品番 FF VNMT 0706ZNER
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4コーナー使い縦置きチップです。

用途高送り加工用。 トラスコ品番181-6354 材質IC808 刃長(mm)1.5 コーナーR(mm)1 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする