アズワン
短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量
500L
50L
200L
250L
500L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03003292
品番
ASONE1-8566-05
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
容量
500L
外径(Φ)
ボール:Φ102
許容誤差
体積:±0.6L
全高
215
アズワン品番
60-9771-60
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
27