PYREX(R) メスフラスコ 5640SJシリーズ

PYREX(R) メスフラスコ 5640SJシリーズ - コーニング
材質
ホウケイ酸ガラス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
ガラス栓(TS)
寸法(外径×高さ)(mm)
公差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041502695640SJ-15015065-0500-171367×190±0.12
¥5,670
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
041508205640SJ-303065-0500-16940×125±0.04
¥3,750
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする