Cowie Technology
サンプリングひしゃく用延長棒 600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03003594
品番
0904-70
参考基準価格(税別)
¥15,430
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。
アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)
600
材質
PTFE
TGK品番
814-18-24-05
仕様
延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
注意
※ひしゃく部分は付いておりません。金属芯は入っておりません。