曜日別特売

秤量瓶 18×35mm 3mL 筒型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
容量
約3L
アズワン品番
60-8338-80
注文コード
03003836
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
容量
約3L
アズワン品番
60-8338-80
仕様
※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
18×35
注意
※サイズはつまみの部分除く。
※目盛は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする