ジーエルサイエンス
島津GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥9,998
1箱(5本)
1箱(25本)
アズワン品番
60-3357-78
60-3357-78
60-3357-78
60-3357-66
60-3357-69
60-3357-70
60-3357-71
60-3357-72
60-3357-77
60-3357-83
60-3357-87
60-3357-73
60-3357-75
60-3357-76
60-3357-81
60-3357-82
60-3357-84
60-3357-85
60-3357-86
60-3357-88
60-3357-89
60-3357-90
60-3357-91
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03004001
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。WBI全量導入用。
種類
WBI全量導入用
寸法
5.0×2.6(外径×内径)
寸法(長さ)
95
対応機種
島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025、C-2030用
対応
不活性処理:あり
仕様
P/N.221-41599
容量
0.504L
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-78