ジーエルサイエンス
日立663/263用ステンレスカラム 4×3×2.0m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03004448
品番
3003-72320
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ663、263-50、263-70、263-80に対応した未充填ステンレスカラムです。
仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
2
内径(Φ)
3
対応機種
663、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-81