曜日別特売

ジーエルサイエンスGC-4000シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2.5m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03004658
品番
3003-61925
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径15c
寸法(長さ)
2.5
内径(Φ)
2.2
対応機種
C4000 PlusH、C-4000 Plus、C-4000、C-390B、日立-6000、日立-3900
メーカー
ジーエルサイエンス、日立
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9098-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする