曜日別特売

ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×2.6×2.0m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03005157
品番
3003-64420
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
※【材質】※ガラス,インサート型用
寸法(長さ)
2
内径(Φ)
2.6
対応機種
C3220、C3220H
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
6.2
アズワン品番
60-9098-54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする