曜日別特売

ジーエルサイエンスGC3210H/3210/3200用ガラスカラム 6.2×3×3.0m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03005376
品番
3003-57630
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC-3200、GC3210、GC3210Hに対応した未充填ガラスカラムです。
袋ナット、フェラルは付属しません。

仕様
※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
3
内径(Φ)
3
対応機種
C-3200、C3210、C3210H
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
6.2
アズワン品番
60-9098-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする