tantore
【クリーンパック品】純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
メッシュ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
メッシュ
200
アズワン品番
67-5226-01-23
注文コード
03005401
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥93,080
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
メッシュ
200
アズワン品番
67-5226-01-23
線径(mm)
0.05
仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
開口率(%)
36.80%
目開き(mm)
0.077
注意
メッシュとは、25.4(13インチ)間の線または網目の数をさします。