曜日別特売

【クリーンパック品】純銀メッシュ

【クリーンパック品】純銀メッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。

仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
アズワン品番
幅(mm)
メッシュ
線径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
メッシュ
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007781-1001004067-5225-92-230.1
¥44,030
¥41,980
¥46,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
03008736-1001003067-5225-91-230.16
¥81,070
¥77,980
¥85,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
03014598-10010018067-5225-99-230.05
¥93,080
¥88,980
¥97,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
03017091-1001002467-5225-90-230.09
¥81,070
¥77,980
¥85,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
03030488-10010010067-5225-98-230.1
¥93,080
¥88,980
¥97,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
03033541-1001002067-5225-89-230.35
¥81,070
¥77,980
¥85,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
03033848-1001002067-5225-88-230.1
¥81,070
¥77,980
¥85,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
03036612-1001006067-5225-97-230.08
¥93,080
¥88,980
¥97,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
03005401-808020067-5226-01-230.05
¥93,080
¥88,980
¥97,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする