曜日別特売
DGL 3102C-15D ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカル 03005637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)RoHS指令(10物質対応)対応注文コード03005637品番DGL 3102C-15D
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9328材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする