tantore
【クリーンパック品】超高精度 ナノメッシュ Φ125mm
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐熱温度・目開き・アズワン品番
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
耐熱温度(℃)
600程度
目開き
4
アズワン品番
64-4309-91-23
注文コード
03005690
品番
-
参考基準価格(税別)
¥576,600
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
透過率(%)
36%
耐熱温度(℃)
600程度
目開き
4
アズワン品番
64-4309-91-23
線径(μm)
47
仕様
※500メッシュ
材質
ニッケル
サイズ
Φ125