ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGC-3200シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2.0m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03006582
品番
3003-61420
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3210H、GC3210、GC-3200、GC323に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径10c
寸法(長さ)
2
内径(Φ)
2.2
対応機種
C3210、C3210H、C3220、C3220H、C-3200、C323
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9098-19