tantore
【クリーンパック品】真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9637-26-23
64-9637-26-23
64-9637-27-23
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03008779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,230
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-9637-26-23
線径(mm)
Φ0.14
開口率(%)
44.4
目開き(mm)
0.28
材質
真鍮
サイズ
910×1000