tantore
【クリーンパック品】真鍮メッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
真鍮
サイズ
910×1000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
線径(mm)
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03008779
-
64-9637-26-23
Φ0.14
44.4
0.28
¥
37,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030382
-
64-9637-27-23
Φ0.1
36.8
0.154
¥
35,670
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください