【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm 長さ1m

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03009260
品番
-
参考基準価格(税別)¥49,030販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
質量(kg)
1.3
ピッチ
6.35
長さ(m)
1
線径(Φ)
0.8
目開き
5.55
アズワン品番
67-6869-06-23
開口率(%)
79.20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする