日立GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(2本)
アズワン品番60-3357-59
内容量1箱(2本)注文コード03009461品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

日立ガスクロマトグラフ 163型などの注入口ライナーです。パックドカラム用。

種類
パックドカラム用
寸法(長さ)
93
対応機種
日立163、164、263、663用
対応
不活性処理:無し
アズワン品番
60-3357-59
仕様
P/N.163-3264
寸法
5.0×3.2(外径×内径)
梱包内容
個別梱包:×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする