NEOカバーグラス 長方形 No.1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 03009754 品番 C024361
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。

仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
アッペ数/ve=56±2
TGK品番863-14-01-08 材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12〜0.17 寸法(mm)24×36 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03009806
2024-04-26
用途:
組織標本作成
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

使い易い。Defact standardであると思う。

対象商品:
03009772
2021-01-06
用途:
岩石・鉱物の薄片製作
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

問題なく使用できます.
希に二枚が重なってしまうことがありますが,キズや気泡などもなく綺麗な仕上がりになります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする