角カバーグラス 正方形 No.1

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 03009885 品番 C024241
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。

寸法(mm)24×24 TGK品番863-14-02-06 厚さ(mm)0.13〜0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス トラスコ品番297-5521

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03009876
2015-11-08
用途:
顕微鏡観察一般
教育・研究機関

少し大きめのカバーグラスですが、私の使用では最適サイズです。紙製のケースですが、よく考えられた造りで好感が持てました。

対象商品:
03009876
2015-08-13
用途:
顕微鏡観察

商品は速やかに送られてきました.顕微鏡の試料作りに必要な松浪の定番No.1カバーグラスでありこれといった欠点は今のところありません.

対象商品:
03009867
2014-08-06
用途:
プレパラート作成用と鉄道模型(HOゲージ)の窓ガラス用

高倍率(1000倍以上)で使用するカバーグラスとしては、流石に優秀に思えます。 趣味でプレパラート作りに使っていますが、割れないし、何よりもガラス表面が均一なのでしょうか、偏光観察で他のものより差が付きます。
鉄道模型の窓ガラスに使用するのは、もったいない気もすると思いますが、趣味の世界では常識になっているようです。

2人が参考にしています
対象商品:
03009867
2014-09-16
用途:
検鏡

これまでも使っている。中が2つに分かれていて取り出しに便利。これからも使う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする