松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
NEO 白縁磨スライドグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03010332
品番
S0313
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
厚さ(mm)
0.8〜1.0
入数(枚)
100
TGK品番
863-14-16-01
品種
白フチ磨No.1
型式
S0313
仕様
寸法:76×26mm
材質
白板ガラス