MASコートスライドG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード03010393 品番S9445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。
剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。

厚さ(mm)0.9〜1.2 入数(枚)100 寸法(mm)76×26 TGK品番863-14-16-35 型式S9445 カラーフロストグリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03010393 S9445 52243957 MAS-05 MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子 MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子 1箱(100枚) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03010357
2016-05-01
用途:
プレパラート

非コートガラスとあまり差を感じない。表面は綺麗ですぐ使える、フロスト部分が書きやすいのが利点か。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする