エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03010441
品番
AR-CFT-3DJ
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。
腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。
接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。

仕様
Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
セット内容
バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、PCTFE
タイプ
バルブ:2ポジション
ポート数
2連3方
最高使用圧力
300
方式
駆動部:エアー駆動式
最高使用温度(℃)
100oC
アズワン品番
60-9087-11
接続配管
1/16インチ オシネ型
回転トルク(N・m)
0.22以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする